KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 ZINK BLANK K0123.210008X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.210008X50
Rubix:A0784214
Fabrikant:K0123.210008X50
EAN:4059245807246



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X50 ZINK BLANK K0123.210008X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,51 excl. BTW
/ stuk
€ 16,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
28,5 mm