KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK ZILVER K0122.5126X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.5126X60
Rubix:A0787003
EAN:4059245094059
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK ZILVER K0122.5126X60

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK ZILVER K0122.5126X60


Klemhendel maat 5 M12X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking388 g
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte110 mm
Hoogte73 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 20,89 excl. BTW
/ stuk
€ 25,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

110 mm

Hoogte

73 mm