KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2102X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.2102X55
Rubix:A0788160
EAN:4059245105991



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.2102X55
06610-2102X55 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Lengte | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
55 mm
Hoogte
37 mm