KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X55 STAAL ZWART K0752.2101X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.2101X55
Rubix:A0783656
EAN:4059245083091
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X55 STAAL ZWART K0752.2101X55

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X55 STAAL ZWART K0752.2101X55


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking123 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte55 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

13,5 mm

Lengte

55 mm

Hoogte

45,5 mm