KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK ZWART K0116.4101X20

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.4101X20
Rubix:A0789155
EAN:4059245079278
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK ZWART K0116.4101X20

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X20 ZINK ZWART K0116.4101X20


06430-4101X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking205 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte20 mm
Hoogte19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

20 mm

Hoogte

19 mm