KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X60 ZINK GROEN K0122.210185X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.210185X60
Rubix:A0784894
Fabrikant:K0122.210185X60
EAN:4059245778508



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X60 ZINK GROEN K0122.210185X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
28,5 mm