KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08 RAL7021 K0269.71308
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71308
Rubix:A0784878
EAN:4059245211586



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M08 RAL7021 K0269.71308
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 53,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,47 excl. BTW
/ stuk
€ 9,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen