Referenties
Kipp:K0120.216
Rubix:09220261
EAN:4059245081301



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M16 STAAL K0120.216
06440-216 Stalen klemhendel met binnenschroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 401 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Hoogte | 79,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,82 excl. BTW
/ stuk
€ 54,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen