KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0123.412181X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.412181X25
Rubix:A0784475
Fabrikant:K0123.412181X25
EAN:4059245630745



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0123.412181X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 92,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
92,5 mm