KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X20 ZINK GROEN K0123.308185X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.308185X20
Rubix:A0784880
Fabrikant:K0123.308185X20
EAN:4059245786893



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X20 ZINK GROEN K0123.308185X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
80 mm