KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK GEEL K0123.308183X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.308183X25
Rubix:A0783983
Fabrikant:K0123.308183X25
EAN:4059245786787



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 ZINK GEEL K0123.308183X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 54,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
54,5 mm