KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 ZINK GRIJS K0123.308187X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.308187X40
Rubix:A0784847
Fabrikant:K0123.308187X40
EAN:4059245787043



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X40 ZINK GRIJS K0123.308187X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,02 excl. BTW
/ stuk
€ 19,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
37 mm