KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X45 STAAL ZWART K0752.3081X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.3081X45
Rubix:A0783653
EAN:4059245083275
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X45 STAAL ZWART K0752.3081X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 172 g |
| Lengte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
65 mm