KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 ZINK ZILVER K0122.3086X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.3086X50
Rubix:A0787237
EAN:4059245091812
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 ZINK ZILVER K0122.3086X50

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 ZINK ZILVER K0122.3086X50


Klemhendel maat 3 M8X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking149 g
Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte80 mm
Hoogte54,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 14,24 excl. BTW
/ stuk
€ 17,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

8 mm

Lengte

80 mm

Hoogte

54,5 mm