KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 KUNSTSTOF BLAUW K0269.30887X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.30887X55
Rubix:A0788823
EAN:4059245106899



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X55 KUNSTSTOF BLAUW K0269.30887X55
06610-30887X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 76 g |
| Lengte | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen