KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.30887X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.30887X60
Rubix:A0787901
EAN:4059245112487



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.30887X60
06611-30887X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 87 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,12 excl. BTW
/ stuk
€ 17,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
60 mm
Hoogte
58 mm