KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 ZINK GROEN K0122.310185X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.310185X20
Rubix:A0784817
Fabrikant:K0122.310185X20
EAN:4059245807833



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 ZINK GROEN K0122.310185X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 54,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
54,5 mm