KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 ZINK GROEN K0123.310185X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.310185X20
Rubix:A0784816
Fabrikant:K0123.310185X20
EAN:4059245787371



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X20 ZINK GROEN K0123.310185X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
20 mm
Hoogte
37 mm