KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 KUNSTSTOF GRIJS K0269.31088X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.31088X30
Rubix:A0786556
Fabrikant:K0269.31088X30
EAN:4059245511570



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X30 KUNSTSTOF GRIJS K0269.31088X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
126 mm