KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X35 ZINK ROOD K0122.31027X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.31027X35
Rubix:A0787157
EAN:4059245091980



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X35 ZINK ROOD K0122.31027X35
Klemhendel maat 3 M10X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
30 mm