KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 ZINK BLANK K0122.310008X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.310008X40
Rubix:A0784318
Fabrikant:K0122.310008X40
EAN:4059245806546



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X40 ZINK BLANK K0122.310008X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
58,5 mm