ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR ERM.78 SST-P-M10X63-C2
Verstelbare handhendels, zinkpersgietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 602.1-78-M10-63-OS
Rubix:A0579574
Fabrikant:GN 602.1-78-M10-63-OS
EAN:4045525829909





Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR ERM.78 SST-P-M10X63-C2
Verstelbare handhendels GN 602.1 staan, net als alle producten van de Ergostyle®-familie, bekend om hun mooie vormgeving en ergonomische vorm. De licht gebogen handgreep met versterkt uiteinde van de hendel biedt de gebruiker een goede grip. Door aan de hendel te trekken, wordt de vertanding ontkoppeld en kan deze in beide richtingen worden gedraaid om de ideale nieuwe positie te bereiken. Bij het loslaten van de handgreep wordt de vertanding automatisch weer ingeschakeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Draaddiameter | 78 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 63 mm |
| Hoogte | 46 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
63 mm