KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 STAAL ROOD K0752.31027X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.31027X50
Rubix:A0560044
EAN:4059245083589



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 STAAL ROOD K0752.31027X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 182 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm