KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 ZINK ZWART K0122.3101X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.3101X50
Rubix:09220148
EAN:4059245091911
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 ZINK ZWART K0122.3101X50

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X50 ZINK ZWART K0122.3101X50


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking162 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Hoogte58,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

10 mm

Lengte

50 mm

Hoogte

58,5 mm