KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.31016X55
Rubix:A0788814
EAN:4059245106998
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X55

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Lengte80 mm
Hoogte53,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X55 KUNSTSTOF GEEL K0269.31016X55


06610-31016X55 Klemhendel met buitendraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking69 g
Draaddiameter10 mm
Lengte80 mm
Hoogte53,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

80 mm

Hoogte

53,5 mm