KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X55 K0122.9206183X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206183X55
Rubix:A0786329
Fabrikant:K0122.9206183X55
EAN:4059245789733



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X55 K0122.9206183X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
55 mm
Hoogte
32 mm