KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4101X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.4101X25
Rubix:A0788790
EAN:4059245107643



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4101X25
06610-4101X25 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 113 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
25 mm