ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR ERM.95 P-M12X63-C9

Verstelbare handhendels, zinkpersgietwerk

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 602-95-M12-63-SW
Rubix:A0583667
Fabrikant:GN 602-95-M12-63-SW
EAN:4045525476400
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR ERM.95 P-M12X63-C9

Technische samenvatting

Draaddiameter95 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR ERM.95 P-M12X63-C9


Verstelbare klemhendels GN 602 staan, net als alle producten van de Ergostyle®-familie, bekend om hun mooie vormgeving en ergonomische vorm. De licht gebogen handgreep met een versterkt uiteinde van de hendel geeft de gebruiker een goede grip. Door aan de hendel te trekken, wordt de vertanding ontkoppeld en kan deze in beide richtingen worden gedraaid om de ideale nieuwe positie te bereiken. Bij het loslaten van de handgreep wordt de vertanding automatisch weer ingeschakeld.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht269 g
Draaddiameter95 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte63 mm
Hoogte56 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 15,34 excl. BTW
/ stuk
€ 18,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

63 mm

Hoogte