Referenties
Kipp:K0122.4103X30
Rubix:A0787164
EAN:4059245092727



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 ZINK K0122.4103X30
Klemhendel maat 4 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 232 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
40 mm