KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 ZINK ORANJE K0122.5162X45

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.5162X45
Rubix:A0788344
EAN:4059245094356
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 ZINK ORANJE K0122.5162X45

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 ZINK ORANJE K0122.5162X45


06460-5162X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking391 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte45 mm
Hoogte79 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

16 mm

Lengte

45 mm

Hoogte

79 mm