KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 ZINK ORANJE K0122.410182X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.410182X55
Rubix:A0785319
Fabrikant:K0122.410182X55
EAN:4059245628452



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 ZINK ORANJE K0122.410182X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
43 mm