KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 ZINK ZWART K0122.4101X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4101X55
Rubix:A0788357
EAN:4059245092413



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 ZINK ZWART K0122.4101X55
06460-4101X55 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 245 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
63 mm