KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X80 STAAL BLAUW K0752.410186X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410186X80
Rubix:A0785107
Fabrikant:K0752.410186X80
EAN:4059245666829



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X80 STAAL BLAUW K0752.410186X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
34 mm