KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X80 ZINK BLANK K0122.410008X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.410008X80
Rubix:A0784303
Fabrikant:K0122.410008X80
EAN:4059245633739



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X80 ZINK BLANK K0122.410008X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
43 mm