KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF GEEL K0269.41216

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.41216
Rubix:A0789005
EAN:4059245102327
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF GEEL K0269.41216

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF GEEL K0269.41216


06600-41216 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking86 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte43 mm
Hoogte66 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 9,49 excl. BTW
/ stuk
€ 11,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

43 mm

Hoogte

66 mm