KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X20 K0122.9308186X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9308186X20
Rubix:A0786279
Fabrikant:K0122.9308186X20
EAN:4059245792368



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X20 K0122.9308186X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm
Hoogte
41,5 mm