KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4121

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.4121
Rubix:09220385
EAN:4059245102310
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4121

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4121


06600-4121 Klemhendel met binnendraad en kunststof handgreep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking80 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte43 mm
Hoogte66 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 9,49 excl. BTW
/ stuk
€ 11,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

43 mm

Hoogte

66 mm