Referenties
Kipp:K0752.4121
Rubix:A0787545
EAN:4059245082193



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 STAAL ZWART K0752.4121
Klemhendel maat 4, zwart
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 251 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 43 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
43 mm
Hoogte
67,5 mm