Referenties
Kipp:K0122.412188
Rubix:A0783324
Fabrikant:K0122.412188
EAN:4059245628254



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 ZINK GRIJS K0122.412188
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 43 mm |
| Hoogte | 27,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
43 mm
Hoogte
27,5 mm