KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X20 KUNSTSTOF ORANJE K0269.4122X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.4122X20
Rubix:A0789311
EAN:4059245108473



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X20 KUNSTSTOF ORANJE K0269.4122X20
06610-4122X20 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 115 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
Select...
Hoogte
61 mm