KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 STAAL GRIJS K0752.516187X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.516187X55
Rubix:A0783168
Fabrikant:K0752.516187X55
EAN:4059245674329
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 STAAL GRIJS K0752.516187X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
77,5 mm

