Referenties
Kipp:K0123.4123X25
Rubix:A0787065
EAN:4059245098347



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK K0123.4123X25
Klemhendel maat 4 M12X25 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 227 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen