KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ROOD K0122.412184X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412184X25
Rubix:A0783771
Fabrikant:K0122.412184X25
EAN:4059245629596



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ROOD K0122.412184X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
63 mm