KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF GEEL K0270.41216X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.41216X30
Rubix:A0788560
EAN:4059245112869



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF GEEL K0270.41216X30
06611-41216X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 108 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 66 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,12 excl. BTW
/ stuk
€ 21,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
66 mm