KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF ORANJE K0270.4122X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.4122X30
Rubix:09223584
EAN:4059245112968
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF ORANJE K0270.4122X30

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF ORANJE K0270.4122X30


06611-4122X30 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking123 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Hoogte66 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 18,12 excl. BTW
/ stuk
€ 21,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

30 mm

Hoogte

66 mm