KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK K0116.4123X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.4123X30
Rubix:A0788447
EAN:4059245079650
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK K0116.4123X30

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK K0116.4123X30


06430-4123X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking232 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte42,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

30 mm

Hoogte

42,5 mm