KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 STAAL GEEL K0752.412183X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412183X35
Rubix:A0782874
Fabrikant:K0752.412183X35
EAN:4059245666997



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 STAAL GEEL K0752.412183X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
63 mm