KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK ZWART K0122.4121X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4121X35
Rubix:A0398981
EAN:4059245092970



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK ZWART K0122.4121X35
06460-4121X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 243 g |
| Draaddiameter | 27,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Draaddiameter
27,5 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
95 mm