KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 KUNSTSTOF GROEN K0269.41286X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41286X45
Rubix:A0788050
EAN:4059245108763



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 KUNSTSTOF GROEN K0269.41286X45
06610-41286X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 129 g |
| Lengte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
45 mm
Hoogte
49 mm