KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X50 ZINK GRIJS K0123.412187X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.412187X50
Rubix:A0784713
Fabrikant:K0123.412187X50
EAN:4059245631070



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X50 ZINK GRIJS K0123.412187X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,36 excl. BTW
/ stuk
€ 25,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
49 mm